missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mthanol ACS, MilliporeSigma™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Methanol |
| Point de fusion | -97.8°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Quantité | 500 mL |
| Point d’éclair | Closed cup: 12°C (53.6°F), Open cup: 15.85°C (60.5°F) |
| Point d’inflammation | 464°C (867.2°F) |
| Odeur | Alcohol-like |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Show More |
Safety and Handling
| DOTInformation | DOT Class: 3, Packaging Group: II |
| Recommended Storage | Température ambiante |