missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide méthacrylique (stabilisé avec MEHQ) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methacrylic Acid (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2531 |
| Poids de formule | 86.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1025 |
| RTECSNumber | OZ2975000 |
| TSCA | Oui |