missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid |
| Point de fusion | 198 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 182.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | WM7650000 |
| TSCA | Oui |