missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mériopenem Trihydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Meropenem Trihydrate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 383.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CL5446507 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |