missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrate de mercure, 0,0171 N, 0,00855 M, 1 mL = 1 mg de NaCl, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Mercuric Nitrate |
| Couleur | Incolore |
| Équivalent | 1 ml = 1 mg de NaCl |
| Niveau | Laboratoire |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Notes sur la concentration ou la composition | 0,0171Normal, 0,00855Molaire |