missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Acétate de menthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (-)-Menthyl Acetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 228 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 198.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2339 |
| RTECSNumber | AI5900000 |
| TSCA | Oui |