missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Instruments de fusion et point d’ébullition

Numéro de catalogue. 10987133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Appareil manuel de point de fusion
Instrument automatique du point de fusion
Comprend:
Instrument de point de fusion, chargeur d’échantillons M-569, jeu d’étalonnage M-565, tubes de point de fusion (100), tubes de point d’ébullition (10), capillaire d’ébullition (10), porte-échantillons, outil de nettoyage, moniteur de point de fusion démonstrateur CD, couvercle de protection, USB câble (2 m)
instrument de point de fusion, chargeur d’échantillons, moniteur logiciel de point de fusion, ensemble d’étalonnage M-565/M-565; 100 tubes de point de fusion; 10 tubes à point d’ébullition
Instrument de point de fusion, ensemble d’étalonnage; tubes à point de fusion (100 pièces); tubes à point d’ébullition (10); Porte-échantillons
Instrument du point de fusion
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Comprend
10987133 Instrument automatique du point de fusion instrument de point de fusion, chargeur d’échantillons, moniteur logiciel de point de fusion, ensemble d’étalonnage M-565/M-565; 100 tubes de point de fusion; 10 tubes à point d’ébullition
10987113 Appareil manuel de point de fusion Instrument du point de fusion
05422993 Instrument automatique du point de fusion Instrument de point de fusion, chargeur d’échantillons M-569, jeu d’étalonnage M-565, tubes de point de fusion (100), tubes de point d’ébullition (10), capillaire d’ébullition (10), porte-échantillons, outil de nettoyage, moniteur de point de fusion démonstrateur CD, couvercle de protection, USB câble (2 m)
10987132 Instrument automatique du point de fusion Instrument de point de fusion, ensemble d’étalonnage; tubes à point de fusion (100 pièces); tubes à point d’ébullition (10); Porte-échantillons
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 10987133 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11060700

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rapide et précis. BUCHI Les instruments du point de fusion M-560/565 disposent de menus et de programmes simples, faciles à naviguer sur l’écran LCD intuitif, avec un instrument vidéo en temps réel manuel ou automatique.

  • Calibration infaillible avec détermination et stockage automatisés des résultats d’étalonnage
  • Détermination automatique des points de fusion et d’ébullition
  • Régulation et mesure de la température très précises
  • Reproductibilité optimisée avec un empaquetement homogène du capillaire à l’aide du chargeur d’échantillons M-569
  • Contrôlez presque tous les types d’échantillons en mesurant le point de fusion, le point d’ébullition ou le point de fusion du glissement.
  • Vérifiez les échantillons difficiles en comparant la mesure manuelle et automatisée
  • Observation et relecture de la transition de phase à l’aide d’affichage couleur et d’enregistrement vidéo
  • Logiciel PC inclus pour une gestion facile des méthodes et des résultats
  • Conforme aux méthodes Pharmacopeia (européenne, USP japonaise)
  • Procédures complètes IQ/OQ, incluant des composés certifiés d’étalonnage et de vérification pour les laboratoires GLP/GMP.

Spécifications

Type de produit Instrument automatique du point de fusion
Tension 100/240 V ±10%
Puissance 150 W
Précision ±0,2 °C
Certifications/Conformité PH. EUR. et USP JP
Profondeur (métrique) 370 mm
Type d’écran Couleur, TFT, 320 x 240, 3,5 po.
À utiliser avec (équipement) Capillaires de fusion et de point d’ébullition
Hauteur (métrique) 200 mm
Comprend instrument de point de fusion, chargeur d’échantillons, moniteur logiciel de point de fusion, ensemble d’étalonnage M-565/M-565; 100 tubes de point de fusion; 10 tubes à point d’ébullition
Modèle M-565
Plage de températures (métrique) 10 °C à 400 °C
Poids (métrique) 4.5 kg
Largeur (métrique) 190 mm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats