missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma-Aldrich Tache de May-Grunwald

Numéro de catalogue. 01288040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01288040 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01288040 Fournisseur Sigma-Aldrich Code fournisseur MG1L1L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La coloration est utilisée pour visualiser les cellules de différents types de tissus.

Pour une utilisation dans la coloration différentielle des éléments cellulaires du sang.

  • Préparé avec du bleu de méthylène non polychrome (non oxydé) et de l’éosine Y
  • Forme : solution
  • Durée de conservation : date d’expiration sur l’étiquette
  • IVD : pour un usage diagnostique in vitro
  • Concentration : 0,25% (p/v) en méthanol
  • Techniques : identification du microbe et adapté à la coloration
  • Applications : hématologie et histologie
  • Température de stockage : température ambiante

Spécifications

Quantité 1 L
Type de produit Solution May-Grunwald