missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ MaxRecovery+™, Embout de pipette, Extra Long
Description
- Depuis plus de 20 ans Axygen , les pointes de pipette universelles établissent la norme en matière de qualité, précision et précision dans les laboratoires du monde entier
- Repensées pour répondre à tous les besoins des chercheurs, la prochaine génération de Axygen pointes de pipette Universal Fit offre une meilleure compatibilité des pipettes, des supports charnières durables et une gamme complète de 10 μl à 1200 μl
- Les caractéristiques incluent des embouts de longueur étendue, des conceptions à large alésage pour les solutions visqueuses et la technologie propriétaire MaxRecovery+™ pour améliorer la performance de manipulation des liquides
- Sans RNaseDNASE
- apyrogène
- Sans ADN humain
- ATP Gratuit
- Disponible avec la technologie propriétaire de nouvelle génération MaxRecovery+, à faible rétention, formulée sans PFAS intentionnellement ajoutés
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 10 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Format | Portoir |
| Type de cône | À pointe fine |
| Quantité | 4800/Cs., 960/Pk. |
| Type de produit | Embouts de pipette |
| Code couleur | Rouge |
| Afficher plus de résultats |