missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Shakers de console incubés et réfrigérés

Numéro de catalogue. 11676237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Ambiance +5° à 60 °C
Exigences électriques:
120 V, 60 Hz
230 V, 50/60 Hz
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique) Exigences électriques
11676237 Ambiance +5° à 60 °C 120 V, 60 Hz
11676234 Ambiance +5° à 60 °C 230 V, 50/60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 11676237 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SHKE435HP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez des applications de secouage sur des fioles de 4 et 6 L avec ces consoles incubées et réfrigérées, qui disposent d’une pédale au pied et d’une grande fenêtre de visualisation.

Utilisez Thermo Scientific™ MaxQ™ HP des shakers de console incubés et réfrigérés pour les grandes fioles de 4 et 6 litres. Ces shakers disposent d’une pédale de pied pour le fonctionnement mains libres pour le chargement des échantillons et d’une grande fenêtre de visualisation pour les échantillons sans perturber l’atmosphère de la chambre.

Caractéristiques :
  • Les shakers sont dotés d’une filtration HEPA pour une protection maximale contre la contamination
  • Système de débit d’air dirigé pour une uniformité optimale de la température et des conditions de croissance idéales
  • Un design ergonomique assure un accès pratique, et un système de drain avant facilite le nettoyage de la chambre

Contrôle du microprocesseur :

  • Températures de fonctionnement : Incubé : 5 °C au-dessus de la température ambiante à 60 °C (41 °F à 140 °F) ou incubé/réfrigéré : 4° à 60 °C (39,2° à 140 °F) par incréments de 0,1 °C avec ±un contrôle de 0,1 °C
  • Les affichages fonctionnent et les points de réglage de température, vitesse et heure simultanément sur un écran rétroéclairé de 20 caractères
  • Messages d’état alphanumériques sur l’état du cycle
  • Programmation pilotée par menus pour un accès rapide et facile à tous les paramètres
  • Le suivi audio/visuel des surchauffes et des alarmes de sécurité assurent la protection des produits
  • Les alarmes sonores/visuelles, de suivi haut/bas régime alertent les écarts de vitesse

Performance :

  • Système de filtration HEPA unique
  • Filtre HEPA évalué à une efficacité minimale de 95% à 0,3 μm pour l’emprisonnement de particules aériennes superflues
  • Le flux d’air laminaire à travers la chambre favorise l’uniformité de la température
  • Température basse obtenue par un flux d’air filtré du système de réfrigération de l’avant vers l’arrière

Construction :

  • Intérieur en acier inoxydable, sans crevasses, avec coins en cavité pour un nettoyage facile
  • Système de drainage avec valve devant la chambre pour une élimination facile du liquide
  • Le couvercle s’ouvre à la main ou en appuyant sur la pédale pour un fonctionnement mains libres lors du chargement des navires
  • Les côtés inclinés, le bas avant et la hauteur pratique de la plateforme assurent une entrée confortable dans la chambre
  • La fenêtre à vitres thermiques offre une grande surface de 2,75 pi². (0,3m 2) aire d’observation
  • Prise d’accès (arrière du mur de l’armoire) pour les sondes, le collecteur de gazCO2 ou tout autre équipement
  • Une étagère optionnelle offre un espace de rangement supplémentaire

Informations de commande :

Plateforme non incluse.

Spécifications

Orbit 25 mm
Capacité de charge (métrique) 32 kg
Plage de vitesse 25 à 525 tr/min
Exigences électriques 120 V, 60 Hz
Tension 120 V
Plage de températures (métrique) Ambiance +5° à 60 °C
Ampérage 8.6 A
Capacité Flasque 4 L, 6 L
Type de produit Secoueur orbital
Capacité de charge (impériale) 71 lb.
Certifications/Conformité CE, cUL, UL
Type de prise Prise NEMA 5-15P
Plage de températures (impériale) 41 °F à 140 °F, 39,2 °F à 140 °F
Résolution de la température ±0,1 °C
Uniformité de la température 0,2°à 37 °C (en flasque)
Fréquence 60 Hz
Profondeur (impériale) intérieure 21,1 po.
Profondeur (métrique) intérieure 53.6 cm
Dimensions (P x L x H) intérieures 21,1 x 34,3 x 18,5 po. (53,6 x 87,1 x 47 cm)
Dimensions (L x l x H) 30 x 45 x 40,4 po. (76,2 x 114,3 x 102,6 cm)
Hauteur (impériale) 40,4 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 18,5 in
Hauteur (métrique) 102.6 cm
Hauteur (métrique) intérieure 47 cm
Longueur (impériale) 30 in
Longueur (impériale) de la plateforme 29,5 po.
Longueur (métrique) 76.2 cm
Longueur (métrique) de plateforme 74.9 cm
Largeur (impériale) 45 pouces.
Largeur (impériale) intérieure 34,3 po.
Largeur (métrique) 114.3 cm
Largeur (métrique) intérieure 87.1 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 45.7 cm
Poids à l’expédition (impériale) 665 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 302 kg
Poids (impériale) 610 lb.
Poids (métrique) 277 kg
Type de contrôleur Numérique
Aperçu général Secoueur orbital de console de plancher incubé
Modèle Vibrateurs de console incubés
Plage d’humidité 0% à ou moins à 31 °C (87,8 °F)
Type du moteur Sans balais DC
Plage de durée Fonctionnement continu ou chronométré de 1 minute à 199 heures et 59 minutes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats