missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester blanc mat pour imprimante J7300
Description
- Un film écologique contient du polyéthylène térephtalate recyclé (PET)
- Idéal pour les applications de plaques d’évaluation et l’étiquetage polyvalent avec des codes-barres et des graphiques de haute qualité
- La technologie intégrée LabelSense™ permet la communication cartouche et imprimante pour des changements rapides, la configuration automatique des étiquettes et une interaction logicielle fluide
- L’adhésif acrylique permanent assure une adhérence durable
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, huiles et eau
- Approuvé par UL
- température de service de -40° à +212 °F (-40° à +100 °C)
- Des cartouches d’encre sont nécessaires pour imprimer sur ce matériau; utiliser les numéros de pièce P-CMY-1 et P-K-1
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Polyester |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Cartouche (étiquette) |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |