missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Bouchons de tubes à vis, plateaux de bouchons et inserts de bouchons

Description
Simplifiez le stockage des échantillons avec ces condensateurs et inserts codés par couleur. Thermo Scientific™ Matrix™ Les bouchons et inserts à tube à bouchon à vis sont disponibles en rack ou en vrac pour convenir à une variété d’applications.
Conception supérieure du capuchon
- Les bouchons joints assurent une protection critique des échantillons tout au long de la durée de vie de stockage
- Le joint souple se comprime pour assurer une bonne étanchéité, évitant ainsi la contamination par l’extérieur du tube
- Matériau du capuchon : Polypropylène de classe VI de qualité médicale vierge avec joint torique en silicone de classe VI
- Les bouchons à vis sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196º°C
Les options de condensateurs simplifient l’identification des échantillons
- Les plateaux à bouchons sont équipés d’un format microplate standard compatible avec l’équipement automatisé
- Les capsules sont disponibles en sept options de couleur pour permettre l’identification des échantillons
- Les inserts couleur s’enclenchent dans le capuchon pour un ajustement solide; Les inserts sont amovibles
- Les inserts sont disponibles en six couleurs
Tous les caps et inserts sont fournis sans ADN, RNase, DNase, endotoxines et cytotoxines
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polypropylène, Silicone |
| Couleur | Rouge |
| Emballage | En vrac, 500 capsules |
| Gamme de produit | Matrice |
| Code-barres | Matrice de données non propriétaire 12x12 avec correction d’erreurs intégrée ECC200 |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | Tubes de 500 μL et 1,0 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Tube à vis |
| Afficher plus de résultats |