missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GVS™ Bouillon Wallerstein (WL) ampoules de 2 mL (paquet de 50)

Numéro de catalogue. 10486143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouillon:
Bouillon différentiel Wallerstein
Bouillon nutritif Wallerstein
Détecte:
Croissance et comptage de levures
Dénombres bactériens
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de bouillon Détecte
10486143 Bouillon nutritif Wallerstein Croissance et comptage de levures
10486144 Bouillon différentiel Wallerstein Dénombres bactériens
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 10486143 Fournisseur GVS™ Code fournisseur 10496108

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le bouillon Wallerstein (WL) prêt à l’emploi, ampoule prêt à l’emploi, est un milieu de culture liquide qui peut économiser du temps et de l’argent en réduisant le temps de préparation et en minimisant la contamination possible. Les ampoules de 2 mL contiennent assez de média pour saturer un tampon absorbant standard dans une boîte de Petri

Aperçu général

  • Le bouillon nutritif WL sert à la culture et à l’énumération des levures et le bouillon différentiel WL sert à déterminer le nombre de bactéries. L’utilisation du milieu à pH 5,5 et l’incubation à 25 °C donneront des décomptes fiables pour la levure de brassière’. L’ajustement du pH à 6,5 et l’incubation à 30 °C permettent la croissance sélective de la levure de boulanger’et de distillateur’

Caractéristiques et avantages

  • Pré-stérilisé et prêt à l’emploi
  • Gain de temps, portions de 2 mL, réduction du risque de contamination croisée.
  • Les ampoules de 2 mL contiennent assez de substrat pour saturer un tampon absorbant standard dans une boîte de Petri
  • Stabilité optimale du support, stérilité et reproductibilité
  • Moins chronophage, productivité plus élevée
  • Certificat de qualité spécifique à chaque lot dans chaque paquet, confirme la reproductibilité et la fiabilité

Applications

  • Analyse microbiologique.
  • Utilisez avec des filtres à membrane pour cultiver des bactéries, des levures et des moisissures.

Milieux
liquides Les milieux prêts à l’emploi réduisent considérablement le temps de préparation dans les laboratoires de contrôle qualité et diminuent aussi efficacement les risques de contamination croisée. GVS coopère étroitement avec les gestionnaires de l’assurance qualité de l’industrie pour le développement de ses propres supports et trousses de test. Ce développement intensif de produits a permis de produire une gamme de produits utilisés pour surveiller les usines de production et effectuer des contrôles microbiologiques sur les matières premières jusqu’à la mise en production finale dans des laboratoires de plus de 40 pays.

Voir la vidéo « GVS Life Sciences Microbiology Testing mpg YouTube » pour plus de détails sur l'utilisation.

Spécifications

Type de bouillon Bouillon nutritif Wallerstein
Certifications/Conformité Certificat de qualité spécifique à chaque lot dans chaque paquet
Détecte Croissance et comptage de levures
Origine de la fabrication États-Unis
Stérilité Stérile
Conditions d’incubation pH 5,5 à 25 °C pour la levure de brasseur. pH 6,5 à 30 °C pour la levure de boulangère et de distillerie
Nb par paquet 50
Type d’emballage Ampoules
Quantité 2 mL