Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Tubes de rangement en verre 2D codé à barres, matrice 1,0 mL, 2D codé à barres, verre, 5 racks à loquets de 96 tubes/boîtier

Description
Stockez et suivez des volumes d’échantillons robustes avec Thermo Scientific™ Matrix™ des tubes de stockage en verre 2D à codes-barres. Le procédé propriétaire de codage à barres produit un code-barres 2D permanent et à fort contraste, offrant une traçabilité maximale des échantillons composés, biologiques et génomiques. Disponibles avec une gamme d’options de scellement et utilisés avec Thermo Scientific™ VisionMate™ des systèmes d’étiquetage, ces tubes de stockage codés à barres peuvent améliorer divers besoins et flux de travail en gestion des échantillons.
- Un code-barres 2D unique et lié de façon permanente est gravé au laser à la base de chaque tube de stockage codé à barres Matrix pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité
- En fonction des besoins de débit d'un laboratoire, VisionMate les lecteurs de codes-barres 2D décodent instantanément le code-barres 2D de chaque tube
- Une gamme de VisionMate lecteurs de codes-barres 2D est disponible pour répondre à vos besoins d’application et de débit
- Scannez le tube dans n’importe quelle application ou base de données, ou intégrez par différentes méthodes—, le choix vous appartient
- VisionMate les systèmes sont suffisamment flexibles pour permettre l’intégration de données de codes-barres 2D dans diverses applications, bases de données et systèmes automatisés
- Une fois les données d’échantillon stockées, il suffit de scanner le tube à l’aide de la base de données
- La fonction de recherche permet d’accéder instantanément à l’information de l’échantillon et d’identifier le contenu de chaque tube de stockage
Conception supérieure des portoirs de stockage
- Contrairement aux tubes ou blocs de stockage traditionnels, les tubes de stockage 2D au format Matrix 96 avec code-barres sont disponibles dans une empreinte microplate propriétaire, spécialement conçue et empilable
- Grilles à loquet pour économiser de l’espace précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, magasin de complexe ou sur le comptoir
- La conception du rack à loquet permet un accès manuel par pipette multicanal aux tubes 2D et élimine le risque de contamination avec un couvercle qui ne touche pas le dessus de travail
- Le couvercle du rack de loquet peut être soulevé de façon robotisée pour un accès 2D à tubes grâce à des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à haut débit
Contrôle de qualité rigoureux
- Chaque tube de stockage 2D codé à barres est numérisé pour garantir la lisibilité et chaque code est vérifié par rapport à une base de données complète de tous les codes 2D précédemment attribués afin d’assurer aucun doublon sur toute la gamme de tubes de stockage 2D à codes-barres Matrix
- Chaque tube de stockage est testé contre les fuites afin d’assurer l’intégrité et la sécurité des échantillons
Solutions de suivi de stockage pour n’importe quel laboratoire
- Les tubes en verre peuvent être utilisés pour stocker des échantillons dans le DMSO, des solvants chlorés et d’autres produits chimiques agressifs, ainsi que pour des applications où des composés nouvellement synthétisés doivent être séchés ou lyophylisés
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins individuels de base de données ou de suivi de votre laboratoire
- Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec Thermo Scientific les racks de congélation qui permettent une utilisation optimale de l’espace de rangement
Recommandé dans les domaines suivants :
- Récupération individuelle d’échantillons
- Identification instantanée de l’échantillon
- Identification sécurisée et expédition des échantillons archivés
- Stockage des échantillons
- Suivi des échantillons
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Code-barres 2D |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Matériau | Verre |
| Emballage | 5 supports à loquets de 96 tubes/boîtier |
| Quantité | 5 boîtiers (racks de loquets de 96 tubes) |
| Code-barres | Code-barres 2D |
| Gamme de produit | Matrix |
| Capacité (impériale) | 0,0338 fl oz. |
| Caractéristiques vertes | ACT Ecolabel (Gold) |