Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Tubes de rangement ouverts en polypropylène transparent à codes-barres 2D avec sceau de septum DuraSeal installé

Description
Stockez, suivez et accédez aux échantillons facilement grâce Thermo aux tubes de stockage transparents ouverts à codes-barres 2D ScientificTM MatrixTM avec DuraSeal Septum installé. Le septum DuraSeal installé de façon permanente permet un accès facile au contenu des tubes et permet un stockage à long terme à des températures allant jusqu’à -150 °C. Le procédé propriétaire de codage à barres produit un code-barres 2D permanent, à fort contraste, offrant une fiabilité et une traçabilité maximales des échantillons composés, biologiques et génomiques.
Suivi :
- Un code-barres 2D unique, lié de façon permanente, est gravé au laser à la base de chaque tube de stockage 2D Matrix pour identifier et suivre les échantillons de façon sécurisée
- En fonction des besoins de débit d'un laboratoire, Thermo Scientific™ VisionMate™ les lecteurs de codes-barres 2D décodent instantanément le code-barres 2D de chaque tube
- Une gamme de VisionMate lecteurs de codes-barres 2D est disponible pour répondre à vos besoins en application et en débit.
- Scannez le tube dans n’importe quelle application ou base de données, ou intégrez par différentes méthodes
- VisionMate les systèmes sont suffisamment flexibles pour permettre l’intégration de données de codes-barres 2D dans diverses applications, bases de données et systèmes automatisés
- Une fois les données d’échantillon stockées, l’utilisateur peut scanner le tube avec la base de données
- Le système de suivi comprend une fonction de recherche permettant d’accéder instantanément aux informations des échantillons et d’identifier le contenu de chaque tube de stockage
Conception supérieure des racks de rangement :
- Les tubes de stockage 2D code-barres au format Matrix 96 sont disponibles dans une empreinte microplate propriétaire spécialement conçue et empilable
- Les grilles à loquet permettent d’économiser un espace précieux dans votre congélateur, votre réfrigérateur, votre magasin de complexe ou sur le comptoir
- La conception du rack à loquet permet un accès manuel par pipette multicanal aux tubes 2D et élimine le risque de contamination avec un couvercle qui ne touche pas le dessus de travail
- Le couvercle du rack de loquet peut être soulevé de façon robotisée pour un accès 2D à tubes grâce à des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à haut débit
Contrôle qualité rigoureux :
- Chaque tube de stockage à code-barres 2D est scanné pour garantir la lisibilité
- Chaque code est vérifié dans une base de données complète de tous les codes 2D précédemment attribués afin d’assurer aucun doublon sur toute la gamme de tubes de stockage à codes-barres Matrix
Solutions de suivi de l’entreposage pour tout laboratoire :
- Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins individuels de base de données ou de suivi de votre laboratoire
- Les tubes de rangement 2D sont compatibles avec Thermo Scientific les racks de congélation qui permettent une utilisation optimale de l’espace de rangement
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 1.4 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Configuration d’emballage | 10 racks à loquets de 96 tubes/cs. |
| Quantité | Affaire 960 |
| Type de puits | Fond en V |
| Code-barres | 2D à barres |
| Gamme de produit | Matrix |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (impériale) | 0,0473 fl oz. |
| Afficher plus de résultats |