Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Tubes de rangement à bouchon vissé 2D de 12 mL à code-barres

Description
Permettez un suivi sécurisé et sécurisé de vos précieux échantillons avec Thermo Scientific™ Matrix™ des tubes de stockage à bouchon vissé 2D codés à barres de 12 mL, la solution parfaite pour un stockage à grand volume, incluant échantillons cliniques, poudres, tissus et matériaux végétaux. Notre équipe jouit d’une solide réputation pour le soutien à la fois à l’équipement et aux consommables, et peut démontrer des moyens simples d’améliorer l’efficacité et de suivre les échantillons dans votre laboratoire grâce à l’ensemble de notre gamme de Thermo Scientific tubes de stockage 2D à codes-barres et de lecteurs de codes-barres.
Caractéristiques :
Traçabilité sécurisée :
- Un code-barres 2D gravé au laser au fond de chaque tube permet de scanner et décoder les tubes en même temps sans les retirer du rack; permet d’associer des données à chaque tube
- Thermo Scientific™ VisionMate™ Le mode Lite ou VisionMate Wireless peut être utilisé pour lire des tubes individuels, ou le VisionMate HighSpeed peut servir à décoder instantanément un rack entier de tubes
- Le tube peut être scanné dans une base de données ou un système de suivi ou intégré via ActiveX la technologie
Format de stockage supérieur :
- Fourni dans un rack à empreintes micro-plaques pour stocker plus d’échantillons dans moins d’espace de congélation
- Compatible avec les pipettes électroniques EXP matricielles
- Couvercle de rack verrouillable pour le stockage sécurisé des échantillons
- Conception de base de rack et de tube pour empêcher le tube de tourner dans le rack lors du décapsulage
- Construction solide en une seule pièce qui permet de stocker jusqu’à des températures cryogéniques
Contrôle qualité rigoureux :
- Chaque code-barres 2D est scanné pour sa lisibilité et vérifié par rapport à une base de données complète de tous les codes-barres 2D précédents afin de s’assurer qu’il n’y a aucun doublon sur toute Thermo Scientific Matrix la gamme de tubes de stockage
- Chaque tube est testé à 100% contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du tube et la sécurité des échantillons
- La correction d’erreurs intégrée garantit que les codes-barres ne seront jamais mal lus
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 12 mL |
| Matériau | Polypropylène, Polycarbonate |
| Emballage | 4 racks de 24 tubes |
| Code-barres | Code-barres 2D |
| Gamme de produit | Matrix |
| Stérilité | Stérile |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polypropylène avec joint torique en silicone |
| Capacité (impériale) | 0,4057 fl oz. |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus de résultats |