missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Mâle Luer de 1/16 po. Barb ID - Polypropylène - QC
Description
- Applications à usage unique &
- PVC-Free
- ISO Conforme au 80369-7
- Conception supérieure à arpille simple
- USP Conforme à la classe VI
- USP 661, USP81, USP 88
- Conformes à la RoHS
- Gamma Stable
- Sans dérivé animal
- Traçable par lot
Warranty
Remplacement si ce n’est pas satisfait. Politique de retour sur 12 mois.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | Certificats de conformité disponibles |
| Description | Salle blanche de classe 7 fabriquée |
| Material | Polypropylène non d’origine animale |
| For Use With (Application) | Connexions de tuyaux; Ports d’entrée/sortie de dispositifs médicaux; Lignes de transfert de médicaments et de fluides |
| Storage Requirements | Hors du soleil direct, >20 °F <100 °F |
| Color | Naturel |
| Product Type | Luer |
| Quantity | 100 Pk. |