Learn More
Substrat en oxyde de magnésium, 10x10x1 mm, poli d’un côté, orientation 100
Description
Le substrat d’oxyde de magnésium est largement utilisé dans les supraconducteurs à haute température. Il est également utilisé pour déposer des couches fines-couches ferro-électriques sur des substrats d’oxyde de magnésium. Elle développe également les applications du MgO dans le domaine de la technologie des panneaux d’affichage plasma (PDP).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Magnesium Oxide Substrate |
| Nom Remarque | Un côté poli |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Plaque |
| Quantité | 5 Ea. |
| Odeur | Inodore |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’acide, l’ammoniac. Insoluble dans l’alcool. |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-171-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche