missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde de magnésium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Magnesium Oxide |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 3.58kg |
| Poids de formule | 40.3 |
| Pourcentage de pureté | 96.0 to 100.5% |
| Niveau | FCC/USP |