missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Citrate de magnésium, hydrate de dibase
Description
Le citrate de magnésium est utilisé pour nettoyer les selles des intestins avant la chirurgie. Il est aussi utilisé comme laxatif pour soulager la constipation.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Magnesium citrate dibasic hydrate |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Indice de Merck | 14,5663 |
| Renseignements sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Nom de l’IUPAC | magnésium; 2-(carboxyméthyl)-2-hydroxybutanedioate; hydrate-toi |
| Poids de formule | 214.14 (Anhydrous) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-923-9 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche