missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tétrahydrate d’acétate de magnésium, pour la biochimie
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la biochimie
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Point de fusion | 80.0°C |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | (CH3CO2)2Mg·4H2O |
| Fieser | 15,196 |
| Indice de Merck | 15,5718 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Poids de formule | 214.46 |
| Niveau | Qualité biochimique |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –