missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Innovatek MagnaAmp™ G. stéarothermophilus Indicateur biologique autonome
Description
- MagnaAmp™ est une ampoule d’indicateur biologique autonome pour la surveillance de la stérilisation à la vapeur sous pression de liquides dans des plus gros volumes
- Chaque ampoule de verre scellée contient des spores bactériennes dans un milieu nutritif
- La croissance des spores viables à partir d’un cycle ayant échoué fera passer le bouillon au jaune vif dans les 48 heures d’incubation à 57° C
- Comprend dix flacons de contrôle négatif, contenant uniquement le milieu nutritif et aucun spore
- Utilisation avec incubateur à 14 cavités MagnaAmp™ (maintenant avec thermomètre numérique étalonné)
- La conception unique du col permet au flacon d’être suspendue au milieu de la fiole, garantissant que les conditions d’une stérilisation complète ont atteint même le centre d’un corps de liquide
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Indicateur jaune |
| À utiliser avec (application) | Surveillance de la stérilisation à la vapeur sous pression de liquides en plus gros volumes |
| Modèle | MagnaAmp™ |
| Température (métrique) | 57 °C |
| Temps de chauffage | 48 h à 37 °C |
| Comprend | 10 flacons de contrôle négatif |
| Population | 105 |
| Quantité | 50 tests/paquet |
| Nb d’étagères | 14 cavités |