Learn More
Applied Biosystems™ Trousse de purification des acides nucléiques MagMAX CORE + module de lyse mécanique
Description
La Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE solution de préparation de l’échantillon est un système universel de préparation conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs de tests vétérinaires. Cette technologie modulaire est optimisée pour la purification des acides nucléiques à partir d’une large gamme de matrices d’échantillons couramment soumises pour des tests diagnostiques vétérinaires. Le MagMAX™ CORE module de lyse mécanique est offert en complément du MagMAX™ CORE kit de purification des acides nucléiques pour aider au traitement d’organismes difficiles à lyser comme Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) et la tuberculose bovine dans les excréments, le lait et les échantillons environnementaux.
Les caractéristiques incluent :
- Commodité—d’une solution complète en utilisant la même CORE chimie
- Confiancez—les acides nucléiques de meilleure qualité à partir d’échantillons difficiles à lyser, incluant à la fois de petits (0,3 g) et de gros volumes (2 à 5 g) de selles
- Flexible—: achetez seulement ce dont vous avez besoin pour lyser MAP et d’autres organismes difficiles à lyser
Le MagMAX™ CORE kit de purification des acides nucléiques et le MagMAX™ CORE module de lyse mécanique contribuent à rendre votre laboratoire plus efficace grâce à une plus grande commodité, une performance constante, ainsi qu’à des économies de temps et de coûts.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • 1 x 50 mL Solution CORE • de lyse MagMAX 1 x CORE 45 mL Solution • de liaison MagMAX 1 x 60 mL Solution de lavage MagMAX CORE 1 • 1 x 60 mL Solution de lavage MagMAX CORE 2 • 1 x 12 mL Tampon CORE d’élution • MagMAX 1 x 2,2 mL CORE billes • magnétiques MagMAX 1 x 1,25 mL Protéinase MagMAX CORE K • 1 x 45 mL Solution CORE • clarifiante MagMAX 100 tubes de battage de billes MagMAX CORE (2 mL) |
| Sample Type | Bactéries, Sang, Échantillons buccales, Cellules, ADN, ARN, Tissu, Virus |
| For Use With (Application) | Séquençage de nouvelle génération, RT-PCR (point de terminaison), PCR en temps réel |
| High-throughput Compatibility | Protocoles automatisés, protocoles manuels, multiplexage |
| Product Line | MagMAX |
| Quantity | 100 tests |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Target | ARN total, ARN pathogène⁄, ADN génomique, ARN viral⁄ |
Pour usage de recherche seulement