Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Trousse d’isolement d’ADN sans cellules
Description
Le MagMAX™ kit d’isolation d’ADN sans cellules est conçu pour l’enrichissement de l’ADN libre cellulaire circulant (cfDNA) et optimisé pour une utilisation avec des échantillons biologiques tels que le sérum et le plasma. Le kit est basé sur MagMAX™ la technologie des billes magnétiques, permettant la récupération reproductible d’ADN de haute qualité adapté à un large éventail d’applications, y compris la PCR en temps réel, la PCR numérique et le séquençage de nouvelle génération.
Isolation évolutive de l’acide nucléique circulant à partir du plasma, du sérum et de l’urine
La récupération du cfDNA est difficile en raison de la quantité limitée présente dans les échantillons sans cellule. Le MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit répond à ce problème grâce à son format de purification à base de billes magnétiques, qui permet de traiter facilement une large gamme de volumes d’échantillons, de 100 μL à 10 mL. Lorsqu’il est utilisé avec un KingFisher™ processeur de particules magnétiques Duo Prime ou KingFisher™ Flex, 6 à 24 échantillons de plasma/sérum d’un volume d’entrée de 2 mL peuvent être isolés simultanément. Alternativement, les échantillons peuvent être traités manuellement à l’aide d’un support magnétique.
Les caractéristiques du kit d’isolement d’ADN sans cellules MagMAX incluent :
• Conception flexible qui permet à la fois l’isolation manuelle et automatisée du cfDNA Format évolutif permettant des volumes•
d’entrée plus ou moins élevés Extraction•
sans phénol prête pour l’automatisation Procédure rapide, qui permet de traiter de 6 à 24 échantillons généralement en 40 minutes ou moins lorsqu’elle est utilisée avec le processeur de particules magnétiques KingFisher Duo Prime ou le processeur de particules magnétiques KingFisher Flex avec un volume d’échantillon large de 24 puits
• profonds Les volumes d’échantillons varient de 500
• μL à 10 mL de plasma/sérum ou d’urine
• Contient Dynabeads™ MyOne™ du silane pour une isolation cohérente du cfDNA
• Les volumes d’élution varient de 15 μL à 50 μL
Exploitez une mine d’informations grâce à l’ADN
sans cellules L’isolement et l’analyse du cfDNA circulant provenant de plasma, de sérum ou d’urine ont le potentiel d’une approche non invasive pour détecter et surveiller des cibles associées à certains états pathologiques comme le cancer. La première étape pour obtenir cette information précieuse est une isolation efficace des acides nucléiques qui récupère spécifiquement l’ADNcf circulant tout en laissant derrière elle les molécules d’ADN plus grosses. Cela aide à s’assurer que l’ADN fragmenté plus court est concentré et prêt pour une analyse en aval utilisant la PCR en temps réel, la PCR numérique ou le séquençage de nouvelle génération.
Avantages de la purification MagMAX à base de –billes magnétiques
Les billes magnétiques offrent de nombreux avantages comparativement à d’autres technologies pour isoler le cfDNA. Les billes lient l’ADN plus efficacement que les filtres à fibres de verre, ce qui donne des rendements plus élevés et plus constants. De plus, comme les filtres et les collecteurs à vide ne sont pas utilisés, il n’y a aucun risque que les particules cellulaires obstruent ces éléments pendant le processus d’extraction. Ce problème de bouchage est particulièrement préoccupant pour les échantillons riches en protéines et de gros volume, comme le plasma, couramment utilisés dans les études cfDNA.
Chimie
de surface optimiséeLe Dynabeads MyOne silane contenu dans le kit d’isolation d’ADN sans cellules MagMAX possède une chimie de surface de type silice optimisée avec une grande surface spécifique, ce qui permet une cinétique efficace et une grande sensibilité à la capture des acides nucléiques. Ces aspects rendent Dynabeads MyOne le Silane idéal pour la récupération des cibles d’ADNf circulant présentes à faibles concentrations dans les fluides corporels sans cellules. Une fois capturés, ces fragments d’ADN rares peuvent ensuite être élués en petits volumes d’élution de 15 μL à 50 μL et sont prêts pour des applications en aval.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • Billes magnétiques MagMAX Cell Free ADN, 1 x 1,5 mL |
| Format | Équipement |
| Technologie d’isolement | Bille magnétique |
| Type d’échantillon | dsDNA, Échantillons liquides (ex. sérum) |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, PCR en temps réel, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles automatisés |
| Gamme de produit | MagMAX |
| Type de produit | Trousse d’isolement d’ADN |
| Quantité | 1 kit |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.