missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Bacs à glace Magic Touch 2™

Numéro de catalogue. 11999050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
4 L
9 L
Couleur:
Rouge cerise
True Blue
Vert émeraude
Ébène noire
Comprend:
Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés
Longueur (métrique):
18.3 cm
30.4 cm
42 cm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Couleur Comprend Longueur (métrique)
11999050 1 L True Blue Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 18.3 cm
11999068 9 L Rouge cerise Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 42 cm
11999066 9 L True Blue Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 42 cm
11999067 9 L Ébène noire Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 42 cm
11999065 4 L Vert émeraude Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 30.4 cm
11999051 1 L Ébène noire Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 18.3 cm
11999069 9 L Vert émeraude Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 42 cm
11999053 1 L Vert émeraude Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 18.3 cm
11999062 4 L True Blue Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 30.4 cm
11999063 4 L Ébène noire Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 30.4 cm
11999064 4 L Rouge cerise Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 30.4 cm
11999052 1 L Rouge cerise Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés 18.3 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 11999050 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur M168071101

Propriétés isolantes supérieures combinées à une forte résistance chimique

Propriétés isolantes supérieures combinées à une forte résistance chimique

  • Compatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec des matériaux à très basse température comme la glace sèche, les boues de sel, les lisses de solvants de glace sèche ou l’azote liquide
  • Capable de supporter une large plage de températures allant de -196 °C (-320 °F) à 100 °C (212 °F)
  • Les bacs à glace de laboratoire en uréthane expansif de haute qualité sont légers, durables, ne transpirent pas et sont imperméables à l’humidité et aux odeurs
  • Une finition légèrement texturée, antidérapante et un bord surélevé offrent un transport sécurisé et un look élégant
  • Doté d’un bec coulant pratique, de jantes anti-goutte, d’un indicateur de ligne de remplissage, ainsi que d’un couvercle et d’une base à clé ajustés pour un empilage facile
  • Le bac de 1 L n’inclut pas de bec de versement ni d’indicateur de ligne de remplissage

Spécifications

Hauteur (métrique) 11.6 cm
Hauteur (impériale) 4,5 in
Longueur (métrique) 18.3 cm
Longueur (impériale) 7,25 in
Largeur (métrique) 18.3 cm
Largeur (impériale) 7,25 in
Capacité (impériale) 0,227 gal.
Comprend Bec versant, jantes anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage, couvercle et base à clé ajustés
Conception Légèrement texturée, antidérapante
Matériau Uréthane
Catégorie Bac de glace de laboratoire
Couleur True Blue
Capacité (métrique) 1 L
Capacité 24 microtubes
Autoclavable Non autoclavable
Contrôle de la température Non
Plage de températures -196 °C à +100 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats