missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Orange magique à la pierre ponce
Description
- Idéal pour la station d’empreintes digitales
- Enlève les huiles pour canons, les encres en poudre, la colle, le goudron, les adhésifs, la graisse de mécanicien et l'encre pour empreintes digitales
- Bouteille à presser 500 mL
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Nettoyant pour les mains |
| Point d’ébullition | 79,44 °C |
| À utiliser avec (application) | Enlève les huiles pour canons, les encres en poudre, la colle, le goudron, les adhésifs, la graisse de mécanicien et l'encre pour empreintes digitales |
| Emballage | Bouteille à presser |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (impérial) | 500 mL (16,9 oz liq.) |
| Volume (métrique) | 500 mL |