missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette de machine/équipement, en-tête : AVERTISSEMENT, Légende : Lavez-vous les mains après utilisation
Description
- Placé sur une machine ou un équipement pour accroître la sécurité
- Fabriqué en polyester autocollant B-302
- Disponible en taille (L x H) : 12,7 x 8,89 cm (5 x 3,5 po)
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Température froide |
| Couleur | Noir, Orange, Blanc |
| Finition | Lustré |
| Matériau | Polyester autoadhésif (B-302) |
| Type de produit | Étiquette machine/équipement |
| Texte affiché | En-tête : AVERTISSEMENT, Légende : Laver les mains après utilisation |
| Langues | Anglais |
| Quantité | 5/Pk. |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions (impériale) | 5 × 3,5 po. (W x H) |
| Afficher plus de résultats |