missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquette machine/équipement, en-tête : DANGER, Légende : POINT DE PINCEMENT

Numéro de catalogue. 19110922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Rouge, Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19110922 Noir, Rouge, Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19110922 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 86868

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Communique les informations importantes sur la sécurité et les instructions opérationnelles de la machine. Brady Les étiquettes de machine et d’équipement sont fabriquées en polyester durable et autocollant et la plupart comportent des pictogrammes ainsi que du texte pour informer les procédures de sécurité et les dangers potentiels liés au fonctionnement de la machine.

  • Placé sur une machine ou un équipement pour accroître la sécurité
  • Fabriqué en polyester autocollant B-302
  • Disponible en taille (L x H) : 12,7 x 8,89 cm (5 x 3,5 po)

Spécifications

Type d’adhésif Acrylique, Permanent, Température froide
Couleur Noir, Rouge, Blanc
Finition Lustré
Format Label
Matériau Polyester autoadhésif (B-302)
Type de produit Étiquette machine/équipement
Texte affiché Tête : DANGER, Légende : POINT DE REMPLACEMENT
Langues Anglais
Quantité 5/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 5 × 3,5 po. (W x H)
Dimensions (métrique) 127 x 88.9 mm (W x H)
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Largeur (impériale) 5 in.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats