missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes M710 avec logiciel BWS produit et identification de fil et kit de scanner CR1500
Description
- Obtenez des vitesses d’impression ultra-rapides à 3 pouces/seconde.
- Découpez les étiquettes automatiquement avec l’imprimante M710
- Travailler plus longtemps, imprimer des étiquettes 4500 avec une batterie pleine
- Bénéficiez de la flexibilité de l’atelier au champ grâce à la sauvegarde des étiquettes, le partage et l’importation de données
- Créez des étiquettes avec du texte ou des graphiques avec le logiciel de création d’étiquettes inclus
- Le scanner omnidirectionnel élimine le repositionnement et les renuméris des codes-barres 1D et 2D
- Le scanner est compact, léger et robuste pour survivre à vos environnements industriels les plus difficiles
- Lisez à la fois les codes-barres à haute densité et à large champ avec un dispositif via des optiques à double champ
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Imprimante d’étiquettes portable |
| Couleur | Bleu |
| Type d’écran | Écran tactile LCD couleur |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Plastique |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 4,6 po |
| Largeur (impériale) | 24 cm (9,45 po) |
| Longueur (métrique) | 116.75 mm |
| Largeur (métrique) | 240.03 mm |
| Afficher plus de résultats |