missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiqueteuse portative M610
Description
- Concevoir et imprimer des étiquettes à l’aide d’un clavier ou d’un logiciel de bureau
- Travailler plus longtemps avec une batterie – Li-ION Gen3 améliorée, imprimer 4 500 labels à pleine charge
- Importez et exportez facilement des fichiers d’étiquettes, des listes et des graphiques vers l’imprimante via USB un port 2.0 (Type A et B) ou USB une clé USB
- Imprimez les étiquettes à une vitesse d’impression de 2 po/s
- Obtenez une durabilité accrue avec une imprimante résistante aux amortisseurs de qualité militaire et aux chutes de 6 pieds
- Comprend une imprimante d’étiquettes M610, AC un adaptateur/chargeur de batterie, des câbles auto-plastifiants, un ruban noir, une batterie rechargeable Li-ION, un guide de démarrage rapide imprimé, un produit USB, USB un câble, un Brady™ logiciel de conception de base pour postes de travail
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Imprimante d’étiquettes |
| Couleur | Jaune |
| Type d’écran | LCD graphique couleur rétroéclairé |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Plastique |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 4,19 pouces. |
| Largeur (impériale) | 4,22 po. |
| Longueur (métrique) | 106.42 mm |
| Largeur (métrique) | 10.72 cm |
| Afficher plus de résultats |