missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady Imprimante d’étiquettes portative M410
Description
- Imprimez des étiquettes prédimensionnées ou continues jusqu’à 1 pouce. large avec une impression de bord à bord.
- 110+ cartouches sans tracas avec 12+ matériaux spécialement conçus pour gérer ce que votre travail exige.
- Obtenez des changements de cartouche sans couture avec un mécanisme de verrouillage facile à changer, tandis qu'une fenêtre dans la porte vous permet de retenir facilement ce qui est installé.
- Créez et imprimez de deux façons — : le clavier QWERTY intuitif ou un PC.
- Conçu pour résister aux chutes de 4 pieds et aux environnements de travail exigeants.
- Coloration extérieure améliorée pour la visibilité sur le chantier.
- Affichage graphique LCD rétroéclairé pour faciliter l’étiquetage dans les zones peu éclairées.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Imprimante d’étiquettes portable |
| Couleur | Jaune, noir |
| Type d’écran | LCD monocolore |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Plastique |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 3,50 po. |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Hauteur (métrique) | 29.2 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 6 x 3,50 x 11,50 po. |
| Afficher plus de résultats |