missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiqueteuse portative M210 avec kit d’accessoires

Numéro de catalogue. 19000755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19000755 Jaune, noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19000755 Fournisseur Brady™ Code fournisseur M210KIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $344.27
    $268.47 / chaque

    Économisez $75.80

    22.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimisez l’efficacité sur place avec le kit d’impression d’étiquettes Brady™ M210. Tout ce dont vous avez besoin pour créer des labels rapides, fiables et prédimensionnés.

  • Optimisez l’efficacité sur place avec le kit d’impression d’étiquettes M210.
  • Tout ce dont vous avez besoin pour créer des labels rapides, fiables et prédimensionnés.
  • Identifiez clairement les fils, panneaux, cartes électroniques et autres éléments industriels avec précision et simplicité.
  • L’étiquette est plus intelligente et plus facile dans les zones faiblement éclairées, avec un écran graphique LCD rétroéclairé et un clavier intuitif, qui contient les lettres de A à Z et les chiffres de 0 à 9.
  • Obtenez plus d’options pour accomplir davantage dans une variété d’applications avec 6 tailles de texte différentes, allant de 6 à 40 points dans une seule couleur.
  • Une flexibilité et une polyvalence maximales dans une large gamme d’utilisations avec des cartouches 90+ (ruban continu et labels prédimensionnés) et 12 types de matériaux différents.
  • Affrontez des environnements de travail exigeants et exigeants avec une durabilité — accrue, testés contre les chutes et renforcés avec des pare-chocs en caoutchouc moulé.
  • Accomplissez plus avec plus de 100 symboles, y compris électrique, sécurité et datacom.
  • Le kit comprend : imprimante d’étiquettes M210, AC adaptateur/chargeur de batterie, panneau patch en tissu de la série Nylon M21 ainsi que des étiquettes pour fils et câbles, batterie rechargeable Li-Ion, guide de démarrage rapide, cordon d’alimentation de remplacement et étui rigide.
  • Langues : croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, espagnol, suédois, turc

Spécifications

Type de produit Imprimante d’étiquettes
Couleur Jaune, noir
Type d’écran LCD monocolore
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastique
Technologie d’impression Transfert thermique
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 114 mm
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 241 mm
Profondeur (impériale) 2,5 in
Profondeur (métrique) 64 mm
Dimensions (L x l x H) 2,5 x 4,5 x 9,5 po.
Stérilité Non stériles
Capacité de couleur Monochrome
Format Cartouche, ruban
Comprend (1) AC Adaptateur/Chargeur de batterie (M210-AC); (1)Imprimante d’étiquettes M210 (M210); (1) Panneaux de remordage en tissu de la série Nylon M21 et étiquettes pour fils et câbles (M21-750-499); (1) Batterie rechargeable Li-ion (M210-BATTERIE); (1) Guide de démarrage rapide; (1) Cordon d’alimentation de remplacement - Amérique du Nord; (1) Étui rigide (M210-HC)
Langues Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 16 MB
Vitesse d’impression 0,393 po/s.
Résolution 203 dpi
Détails sur le bloc d’alimentation Batteries, batterie rechargeable, AC adaptateur
Tension 110/240 V
Type de touche ABC
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats