Learn More
Thermo Scientific™ Rotor oscillant pour microplaques M10 pour les centrifugeuses Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R et SL8/SL8R
Description
Centrifugez jusqu’à 4 microplaques ou 2 plaques à puits profonds, avec la commodité des supports de microplaques transportables.
Idéal pour les centrifugations rapides— centrifugez jusqu’à 4 microplaques ou 2 plaques à puits profonds midi-deepwell, avec la commodité des supports de microplaques transportables offerte par le rotor oscillant pour microplaques Thermo Scientific™ M10.
Centrifugez jusqu’à 4 microplaques standard ou 2 microplaques midi-deepwell, avec des couvercles de bioconfinement ClickSeal facultatifs certifiés par Public Health England, situé à Porton Down, au Royaume-Uni.
La conception non carénée permet un accès rapide aux microplaques.
- Changement de rotor Auto-Lock sécurisé par bouton-poussoir en moins de 3 secondes, qui permet :
- l’installation et le retrait du rotor sans incident
- aucun outil nécessaire
- aucune procédure complexe pour l’échange du rotor
- l’accès aisé à la chambre pour faciliter le nettoyage
- la possibilité de passer rapidement d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques et souplesse pour évoluer en fonction des besoins de votre laboratoire
Renseignements pour les commandes :
Godets non scellés (75005723) et godets scellés (75005721) sont vendus séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’information.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Rotor oscillant pour microplaques M10 |
| Catégorie | Rotor oscillant (swing-out) |
| Capacité d'absorption | 4 microplaques standard ou 2 Deepwell |
| FCR max. | 2,576 x g |
| Vitesse max. | 4,400 rpm |
| Rayon (métrique) | 119 mm |
| Facteur K | 13103 |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Sorvall ST Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall 8, Megafuge 8 et SL 8 |
| Angle | 90°° |
| Bioconfinement | Oui |