missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
m-Xylylenediamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | m-Xylylenediamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 248 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 136.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0308 |
| RTECSNumber | PF8970000 |
| TSCA | Oui |