missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
m-Xylène-4-Acide sulfonique Hydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | m-Xylene-4-sulfonic Acid Hydrate |
| Point de fusion | 61 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 186.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0317 |
| RTECSNumber | ZE5075000 |
| TSCA | Oui |