missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M-Acétate de Tolyl, 97%
Description
M-Acétate de tolyle comme intermédiaire pharmaceutique et antiseptique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
de l’acétate de m-tolyl comme intermédiaire pharmaceutique et antiseptique.
Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger avec de l’eau.
Notes
Conserver au frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.
de l’acétate de m-tolyl comme intermédiaire pharmaceutique et antiseptique.
Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger avec de l’eau.
Notes
Conserver au frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | m-Tolyl acetate |
| Densité | 1.05 |
| Point d’ébullition | 100 °C (14 mmHg) |
| Point d’éclair | 95 °C (203 °F) |
| Indice de réfraction | 1.502 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1862796 |
| Indice de Merck | 14,2583 |
| Renseignements sur la solubilité | Pas miscible ni difficile à mélanger avec de l’eau. |
| Poids de formule | 150.18 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 204-546-2 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche