Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Matrice de lysing E : tubes de 15 mL
Description
Les tubes E à matrice lysante contiennent des sphères céramiques de 1,4 mm, des sphères de silice de 0,1 mm et des billes de verre de 4 mm. Ils sont utilisés avec FastPrep des instruments ou tout batteur de billes pour lyser et broyer des échantillons environnementaux destinés à l’extraction d’acides nucléiques. La matrice lysante E est également efficace pour lyser des échantillons mixtes, comme des tissus infectés par des microbes, pour l’extraction d’ARN de tumeurs et d’autres tissus difficiles.
- Taille du tube : 15 mL
- Types d’échantillons : Sol, excréments, sédiments, eaux usées, boues, compost, rhizosphère
- Composition de la matrice : sphères en céramique de 1,4 mm, sphères de silice de 0,1 mm et huit perles de verre de 4 mm
Spécifications
Spécifications
| Type de microbilles | Sphères en céramique de 1,4 mm, Spires de silice de 0,1 mm, Perles de verre de 4 mm |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Format | Tube |
| Technologie d’isolement | Mechanical Disruption |
| Type d’échantillon | Sola, Environnement, Selles |
| DNase | Sans dnase |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep Instruments ou autres batteurs de perles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse E |
| Type de produit | Lysing Matrix |
| Afficher plus de résultats |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.