Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à profil bas et capuchons bombés
Description
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, Thermo Scientific™ les tubes à bande à profil bas sont compatibles avec des blocs cycleurs de 0,2 mL.
La conception à profil bas des Thermo Scientific tubes à bande à profil bas réduit l’espace mort entre le couvercle chauffé du thermocycleur et l’échantillon. Cela élimine la condensation sur la paroi latérale du tube, empêchant la réduction du volume de la PCR et augmentant l’efficacité de la réaction. Thermo Scientific les produits à profil bas sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μL.
La conception à profil bas des Thermo Scientific tubes à bande sans bouchons réduit l'« espace mort » entre le couvercle chauffé du thermocycleur et l'échantillon. Cela élimine la condensation sur la paroi latérale du tube, empêchant la réduction du volume de la PCR et augmentant l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas sont particulièrement recommandés pour des volumes de réaction inférieurs à 20 μL.
Faits marquants
- Convient aux blocs thermocycleurs de 0,2 mL
- Capacité maximale du tube de 150 μL une fois bouché
- Profil bas pour réduire les espaces morts et augmenter l’efficacité de la PCR
- Languettes d’extrémité A-H (8-bandes) et 1-12 languettes d’extrémité (12-bandes)
- PCR
- qPCR/PCR en temps réel
Dangereux : Pas
de stockage Condition : Ambiante
PCR, qPCR et PCR en temps réel.
Certifications
Certifié libre d’ADN humain, RNases et DNases.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | Certifié exempt d’ADN et de RNase |
| Color | Naturel |
| Volume (Metric) Working | 0.1 mL |
| Volume (Metric) | 0.15 mL |
| Quantity | 250 |
| For Use With (Equipment) | Thermocycleurs |
| Material | Polypropylène |
| Reaction Speed | Plat |
| Closure Type | Bouchon en forme de dôme |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus de résultats |