missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lornoxicam 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lornoxicam |
| Point de fusion | 230 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 371.81 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XJ9095000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur (-20 °C) |