missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Logic™ Enveloppe Vue de classe II
Description
- Le Logic Vue est un boîtier spécialisé de classe II conçu pour maximiser la protection et le confinement des gros instruments tels que les manipulateurs de liquides, les cytomètres à flux et d’autres équipements automatisés.
- Le Logic Vue fournit un air laminaire, unidirectionnel ISO 5 pour la protection du produit et répond ou dépasse NSF/ANSI les critères de test Standard 49 pour la protection du produit et du personnel.
- Les fenêtres à haute visibilité sur tous les côtés offrent une vue dégagée sur l’intérieur en acier inoxydable, ainsi qu’une double ouverture complète de 42 po. des ceintures à l’avant et à l’arrière permettent un accès facile à l’instrumentation placée à l’intérieur du Logic Vue.
- Propulsé par MyLogic™ un système d’exploitation avec la technologie Constant Airflow Profile™ , le Logic Vue assure constamment la sécurité des utilisateurs en affichant des alertes, la durée de vie des filtres, et plus encore.
- Le Logic Vue intègre également une surface de travail renforcée spécialisée, un verrouillage de sécurité pour l’équipement automatisé, ainsi que 16 passages, un espace suffisant pour les genoux et des ports d’accès.
- Automatisez votre laboratoire de façon sécuritaire et fluide avec le Logic Vue.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) intérieure | 126.5 cm |
| Type de produit | Enceinte de classe II |
| Modèle | Logic Vue |
| Yield (Rendement) | 67 dBA |
| Consommation électrique | 800 W |
| Ouverture de vitre (métrique) | 20 cm |
| Largeur (impériale) extérieure | 52,4 pouces. |
| Volume (métrique) d’évacuation | 2039m 3/h. |
| Afficher plus de résultats |