missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réservoirs d’approvisionnement LN2

Numéro de catalogue. TF8121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
230 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
TF8121 230 L
TF8127 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. TF8121 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8121

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Transportez des gaz industriels cryogéniques avec ces réservoirs d’alimentation en LN2, conçus pour être à la fois durables et faciles à utiliser.

Transportez des gaz industriels cryogéniques avec Thermo Scientific™ des réservoirs d’alimentation en LN2, conçus pour être à la fois durables et faciles à utiliser.

Pour le stockage à long terme d’échantillons dans des congélateurs cryogéniques, ou le contrôle de la température lors des procédures de congélation à l’aide d’équipements de congélation à taux contrôlé.
  • Évalué à 22 psi (151,7 kPa)
  • Évaporez 2% du volume par jour

Spécifications

Catégorie Réservoir d’approvisionnement LN2
Capacité (impériale) 8,122 pi³.
Capacité (métrique) 230 L
Hauteur (impériale) extérieure 54,75 po.
Hauteur (métrique) extérieure 139.2 cm
Diamètre (impériale) 26 in
Diamètre (métrique) 66 cm