missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithium Formate Monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lithium Formate Monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 51.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0676 |
| TSCA | Yes |