missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de lithium (certifié), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1382 °C |
| Nom ou substance chimique | Lithium Chloride |
| Point de fusion | 605 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7 à 8 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥98.5 % |
| Notes sur le pourcentage d’essai | ≥98.5% |
| Poids de formule | 42.39 |
| Afficher plus de résultats |