missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de lithium 98,0+%, TCI America™
Description
- Pureté (titration de neutralisation) : minimum 98,0%
- Apparence : Poudre blanche à cristal
- Point de fusion : 723 °C
- Formule moléculaire : Li2CO3
- Poids de la formule : 73,89
- Solubilité dans l’eau : Légèrement soluble
- Température de stockage : Température ambiante (recommandé dans un endroit frais et sombre, <15 °C)
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lithium Carbonate |
| Point de fusion | 723 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98.00% |
| Notes sur le pourcentage d’essai | Neutralization Titration |
| Formule linéaire | Li2CO3 |
| Beilstein | 3999191 |
| Indice de Merck | 14, 5527 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | OJ5800000 |
| TSCA | Oui |