missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de lithium (poudre/ACS certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1310 °C |
| Nom ou substance chimique | Lithium Carbonate |
| Point de fusion | 618 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Poids de formule | 73.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Niveau | Certifié ACS |
| Afficher plus de résultats |