missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borohydrure de lithium (environ 4mol/L dans le tétrahydrofurane), TCI America™
Description
- Application : Agent réducteur
- Concentration : environ 4 mol/L dans le tétrahydrofurane
- Point d’enflammement : -18 °C
- Stockage : Conserver sous gaz inerte dans un endroit frais et sombre (<15 °C)
- Sensibilité : Sensible à l’humidité
- Forme physique : Liquide clair à trouble, incolore à brun
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lithium Borohydride (ca. 4mol/L in Tetrahydrofuran) |
| Couleur | Brun |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Formule linéaire | LiBH4 |
| Numéro UN | 3399 |
| Point d’éclair | -18°C |
| Poids de formule | 21.78 |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 4 mol/L in Tetrahydrofuran |
| Origine de la fabrication | Japan |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ED2725000 |
| TSCA | Oui |