missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linomide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Linomide |
| Point de fusion | 204 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de formule | 308.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |