missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Plaque d’étalonnage spectrale de colorant, 96 puits
Description
La calibration et la vérification devraient être effectuées au moins tous les six mois. Veuillez consulter votre guide d’entretien des instruments pour les instructions complètes d’utilisation. Les formulations de colorants pour votre système de PCR en temps réel amélioreront les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
- L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois; Voir le guide de maintenance des instruments pour les instructions complètes
Order Info
Le transport de glace sèche; Stocker les assiettes à -15° à -25 °C
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à -15 °C à -25 °C |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage spectrale de colorant |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Type de calibrage | Étalonnage spectrale |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.