missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ LiChrospher™ Cartouche de protection RP-18 HPLC, taille de particule de 5 μm
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 4/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 1 cm |
| Taille des pores | 100 Å |
| Catégorie | Cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4.6 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Désactivé | Non |
| Gamme de produit | LiChrospher |
LiChrospher est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne