missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LiChropur™ ™-(-)-α-Méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacétylechlorure, 99,0%, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
™-(-)-a-Methoxy-a-(trifluorométhyl)phénylacétyle chlorure (chlorure acide de Mosher) est généralement utilisé comme agent dérivant chiral. Il est facilement disponible sous une forme enantiomère pure. Elle peut former des diastéromères avec des alcools et des amines.
Spécifications
Spécifications
| Densité | 1,35 g/ml (à 25 °C) |
| Point d’ébullition | 213 °C à 214 °C |
| Emballage | Bouteille en verre sans fond avec cône fusionné |
| Indice de réfraction | n20/D 1.469; n20/D 1.47 |
| Formule linéaire | C6H5C(OCH3)(CF3)COCl |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 252.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (AT) |
| Niveau | Pour la dérivatisation chirale |
| Forme physique | Liquid |
| Afficher plus de résultats |
LiChropur est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne